Beli bosch oxygen sensor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Detector (Detektor Kelembaban)atribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Morris Flash Back Arrestor for Regulator 288 Series (Arrestor Balik Api)Deskripsi:Use to suppress the flame front that may occur from a flashback, or when fuel and oxygen ignite inside the torch.atribut:
- Use for: Regulator
- Bosch Rexroth Poppet Direct Valveatribut:
- Size: 6
- Component Series: 3X
- Dimensions (cm): 14.9x4.5x9.3
- Maximum Flow Rate (L/minute): 25
- Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
- Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong)Deskripsi:For heating and cutting metal.atribut:
- Inlet Thread: M16x1.5
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelDeskripsi:Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
- Autonics Temperature Controllers Standard Type TK SeriesDeskripsi:The TK series high performance PID temperature controllers feature high-speed sampling cycle rate of 50 ms with ±0.3% display-accuracy. The controllers offer high precision temperature control with features such as simultaneous heating and cooling control and automatic/manual control options. The all-purpose temperature controllers are available in various sizes and input/output options, for stable and precise temperature control of any required application.
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- SATO (Label) Digital ThermohygrometerDeskripsi:-A small lightweight pocket size digital thermometer.-Equipped with a data hold function, a HIGH/LOW alarm function, a clip and a stand.
- NILFISK Hot Water High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Deskripsi:Hot Water High Pressure Cleaner is the right choice to clean surface from stubborn oil, grease, etc. Combination between cleaning impact and appropriate water temperature will give maximum cleaning result and speed.atribut:
- Motor Specification (rpm): 1450
- Lutron UV Light MeterDeskripsi:UV LIGHT METER, pocketModel : UV-340A- Spectrum : 290 nm -390 nm- Application : UVA & UVB measurement.- 2 ranges : 1999 uW/cm^2 x 1 uW/cm^2. 19990 uW/cm^2 x 10 uW/cm^2.- Pocket size.- Seperate probe easy operation.
- Alinco Handy Talky (HT)Deskripsi:Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
Daftar Harga bosch oxygen sensor Terbaru October 2026
| BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Detector (Detektor Kelembaban) | Rp4.599.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering) | Rp659.900 |
| Morris Flash Back Arrestor for Regulator 288 Series (Arrestor Balik Api) | Rp369.900 |
| Bosch Rexroth Poppet Direct Valve | Rp10.999.900 |
| Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas) | Rp849.900 |
| Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas) | Rp1.999.900 |
| Morris Cutting Torch Japan (Blender Las Potong) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000154-1.jpg)
/4pP101518169-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/crP101518459-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Flashback%20Prevention%20Device/Morris%20Flash%20Back%20Arrestor%20for%20Regulator%20288%20Series%20(Arrestor%20Balik%20Api)/lpP103671781-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Single%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nnP103671851-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Two%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nwP103671860-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Las%20Asetilin/Blow%20Pipe%20%26%20Crater/Morris%20Cutting%20Torch%20Japan%20(Blender%20Las%20Potong)/kpP103671745-1.jpg)
/j0P101516684-11.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Pendeteksi%20Gas%20Portabel/jdP105145697-1.jpg)
/3dP105198121-1.jpg)
/1hP101004053-2.jpg)

/paP104618910-2.jpg)
%20Digital%20Thermohygrometer/i4P102970652-5.jpg)
/5aP103457190-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky%20(HT)/irP105064675-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)